HIROSE(ヒロセ電機)
Hirose ヘビーデューティパワーコネクタ PQ50 シリーズ 6A 600 V ac/dc
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
1袋(50個)
1個
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48303764
品番
PQ50-20S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
タイプ
圧着ケース
取付方式
パネルマウント
シリーズ
PQ50
定格電圧(V)
600ac/dc
定格電流(A)
6
行数
4
コンタクト数
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート