仕様UL認定、CSA認定、VDEを取得しています。. これらのコネクタは、固定点又はプラントの品目へのパワーカップリング、又は装置の内部配線にのみ適しています。. GDMシリーズ. GDMシリーズのバルブコネクタは、機械製造及び工作機械、機器製造での使用に適しており、磁気バルブ、圧力トランスデューサ、フローモニタ、温度センサなどのコンポーネントへ電力及び信号を伝送できるように設計されています。 これらの頑丈なバルブコネクタは、電圧サージや電磁干渉の影響を受けません。色黒サイズ(ケーブルグランド)M16取付方式埋め込みネジシリーズGDM定格電圧(V)250端子種別埋め込みネジ定格電流(A)16DINDIN 43650 ARoHS指令(10物質対応)対応ポール2P+Eケーブル径(Φmm)4.5→10IP等級IP65オス・メスメス