接点構成1a長さ(mm)21.2寸法(mm)21.2×16×20.6高さ(mm)20.6奥行(mm)16コイル定格電圧(V)DC24取付方式プリント基板保護構造フラックスタイト端子形状PCB分類(リレースイッチ)サブミニチュアハイパワーリレーコイル抵抗(Ω)1.6k接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)20最大スイッチング電圧(AC V)400接点定格制御容量(抵抗負荷)AC125V 20A/AC277V 17A(Q type)、 AC400V 7A