HF115FK/24-2Z4T(610) Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 2c接点 10 A 基板実装 Hongfa(ホンファ) 48310859

Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 2c接点 10 A 基板実装

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1袋(5個)最大スイッチング電圧(AC V)400注文コード48310859品番HF115FK/24-2Z4T(610)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
接点構成2c長さ(mm)29寸法(mm)29×12.7×15.7コイル定格電圧(V)DC24高さ(mm)15.7取付方式プリント基板奥行(mm)12.7保護構造フラックスタイト端子形状PCBコイル抵抗(Ω)1.44k接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40→+85動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)10最大スイッチング電流(AC A)10最大スイッチング電圧(AC V)400接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 8A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする