接点構成SPST極数1長さ(mm)29寸法(mm)29×12.7×15.7高さ(mm)15.7種別トレー式コイル定格電圧(V)DC5質量(g)約13.5取付方式基板実装奥行(mm)12.7保護構造フラックスタイトシリーズHF115F-L端子形状PCB湿度(%RH)5~85寿命2×106接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)62コイル電圧(V)5(DC)動作温度(℃)(Min)-40接点最大許容電圧(V)AC480/DC300接点最大許容電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85動作機能1巻線ラッチング形ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)20最大スイッチング電流(AC A)20最大スイッチング電流(DC A)20最大スイッチング電圧(AC V)440最大スイッチング電圧(DC V)300コイルと接点間の耐電圧(kV)5最大スイッチング電源(AC kVA)4最大スイッチング電源(DC W)-コイル電力(mW)400耐振動(Hz)10~150 10g/5g接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 16A