接点構成SPST極数1長さ(mm)29寸法(mm)29×13×26.5高さ(mm)26.5種別トレー式コイル定格電圧(V)DC5質量(g)約18.5取付方式基板実装奥行(mm)13保護構造フラックスタイトシリーズHF14FW端子形状PCB湿度(%RH)5~85寿命1×107接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)36コイル電圧(V)5(DC)動作温度(℃)(Min)-40接点最大許容電圧(V)AC277/DC30接点最大許容電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)20最大スイッチング電流(AC A)20最大スイッチング電流(DC A)20最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電圧(DC V)30コイルと接点間の耐電圧(kV)4最大スイッチング電源(AC kVA)5.54最大スイッチング電源(DC W)480コイル電力(mW)720耐振動(Hz)10~55 1.5mmDA接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 16A/DC24V 16A