HF14FW/005-HSPTF Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc SPNO 20 A 基板実装 Hongfa(ホンファ) 48311586

Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc SPNO 20 A 基板実装

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(2個)
内容量1袋(2個)注文コード48311586品番HF14FW/005-HSPTF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥935
販売価格(税別)
850
接点構成SPST極数1長さ(mm)29寸法(mm)29×13×26.5高さ(mm)26.5種別トレー式コイル定格電圧(V)DC5質量(g)約18.5取付方式基板実装奥行(mm)13保護構造プラスチックシールシリーズHF14FW端子形状PCB湿度(%RH)5~85寿命1×107接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)47コイル電圧(V)5(DC)接点最大許容電圧(V)AC277/DC30接点最大許容電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)20最大スイッチング電流(AC A)20最大スイッチング電流(DC A)20最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電圧(DC V)30コイルと接点間の耐電圧(kV)4最大スイッチング電源(AC kVA)5.54最大スイッチング電源(DC W)480コイル電力(mW)720耐振動(Hz)10~55 1.5mmDA接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 16A/DC24V 16A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする