※製品画像
カワモト
ポリエチレン手袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
L
S
M
L
中指長(cm)
8.5
7.5
8
8.5
手のひらまわり(cm)
32
27
30
32
全長(cm)
28
27
27.5
28
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
48311928
品番
014-060020-00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥574
販売価格(税別)
¥
522
バスケットに入れる
エンボス加工(外側)で滑りにくい仕様です。
指の絞りにより、手にフィットします。
便利な左右兼用タイプです。
食品衛生法に適合しています。
用途
食品加工や調理、キッチン・トイレなどの掃除、介護・育児、毛染め、靴磨き、ペンキ塗り、ペットの手入れ、ガーデニング、その他汚れ作業などにお使いいただけます。
材質
ポリエチレン
サイズ
L
全長(cm)
28
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
32