曜日別特売
HFD4/005 Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 2c接点 2 A 基板実装 Hongfa(ホンファ) 48312067

Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 2c接点 2 A 基板実装

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1袋(2個)注文コード48312067品番HFD4/005
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,265
販売価格(税別)
1,150
接点構成DPDT長さ(mm)10寸法(mm)10×6.5×5.4高さ(mm)5.4奥行(mm)6.5寿命1 x 10^8回コイル抵抗(Ω)178コイル電圧(V)5dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)2最大スイッチング電流(DC A)2最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする