接点構成DPDT極数2長さ(mm)20.2寸法(mm)20.2×10.2×10.6高さ(mm)10.6質量(g)約4.5取付方式基板実装奥行(mm)10.2保護構造プラスチックシールシリーズHFD2端子形状PCB(DIP)湿度(%RH)5~85分類(リレースイッチ)サブミニチュアDIPリレー寿命1×108接点材質銀コイル抵抗(Ω)330コイル電圧(V)5(DC)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85動作機能ラッチング式ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)3最大スイッチング電流(AC A)3最大スイッチング電流(DC A)3最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)220コイルと接点間の耐電圧(kV)1.5(ac)リレースイッチ分類:サブミニチュアDIPリレー最大スイッチング電源(DC W)90コイル電力(mW)75最大スイッチング電源(AC VA)125耐振動(Hz)10~55 1.5mmDA