曜日別特売
SHB-8066(NA) パタントベッドヘッドボード YAMAZEN(山善) 48313285

SHB-8066(NA) パタントベッドヘッドボード YAMAZEN(山善) 48313285
SHB-8066(NA) パタントベッドヘッドボード YAMAZEN(山善) 48313285
SHB-8066(NA) パタントベッドヘッドボード YAMAZEN(山善) 48313285
SHB-8066(NA) パタントベッドヘッドボード YAMAZEN(山善) 48313285
SHB-8066(NA) パタントベッドヘッドボード YAMAZEN(山善) 48313285
SHB-8066(NA) パタントベッドヘッドボード YAMAZEN(山善) 48313285
SHB-8066(NA) パタントベッドヘッドボード YAMAZEN(山善) 48313285
SHB-8066(NA) パタントベッドヘッドボード YAMAZEN(山善) 48313285
SHB-8066(NA) パタントベッドヘッドボード YAMAZEN(山善) 48313285
SHB-8066(NA) パタントベッドヘッドボード YAMAZEN(山善) 48313285
SHB-8066(NA) パタントベッドヘッドボード YAMAZEN(山善) 48313285

パタントベッドヘッドボード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1個注文コード48313285品番SHB-8066(NA)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

後付けタイプのヘッドボード。ベッドのヘッドボードにもなる奥行き15cmのスリムラック。枕元に小物置きスペースが作れて便利。2口コンセント付きで、携帯電話の充電も可能。
巾木カット加工で、壁付けしやすい設計。無塗装仕上げのパイン材を使用、ご自分で塗装やオイルステインでのアレンジもできます。

用途
ヘッドボード、ベッド上の物置スペースとして。枕元/収納/サイド/ベッドサイド/すき間/隙間/間仕切り/スペース/ラック/棚/オープンラック/台/コンセント付き/ベッドサイドラック/サイドボード/宮棚/宮/木製/ウッド/ディスプレイ/シンプル/スリム/北欧/おしゃれ
材質天然木パイン(無塗装)質量(kg)13コード長さ(m)約1.8大きさセミシングルショート寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×15×66、上段収納:75×14×19、下段収納:75×11×39.5組立時間約30-40分コンセント2口(合計1500Wまで)
取扱説明書:(1.84MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする