HUBER & SUHNER
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート N型 ジャック - N型 - ジャック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
仕様
シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ
注文コード
48314237
品番
34_N-50-0-1/133_NE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
(A)N型、(B)N型
オス・メス
(A)メス、(B)メス
インピーダンス(Ω)
50
ボディ向き
ストレート
動作周波数(GHz)
0→12.4
コンタクトめっき
金
長さ(mm)
38
ボディめっき
白銅
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
仕様
シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ
RoHS指令(10物質対応)
対応