HY Electronic Corp
HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin KBP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
1袋(50個)
1箱(500個)
ピーク平均順方向電流(A)
2
2
3
ピーク逆繰返し電圧(V)
1000
1000
600
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
48317579
品番
KBP210G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
長さ(mm)
14.75
幅(mm)
3.65
構成
シングル
ピン数(ピン)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-65~+150
パッケージ
KBP
実装タイプ
スルーホール
ピーク平均順方向電流(A)
2
ピーク逆繰返し電圧(V)
1000
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
65
ピーク逆電流(μA)
500
ピーク順方向電圧(V)
1.1
ブリッジタイプ
単相