HY Electronic Corp
HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin KBP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
1袋(50個)
1箱(500個)
ピーク平均順方向電流(A)
3
2
3
ピーク逆繰返し電圧(V)
600
1000
600
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
48317938
品番
KBP306G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,955
販売価格(税別)
¥
19,050
バスケットに入れる
長さ(mm)
15.24
幅(mm)
5.08
構成
シングル
ピン数(ピン)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55~+150
パッケージ
KBP
実装タイプ
スルーホール
ピーク平均順方向電流(A)
3
ピーク逆繰返し電圧(V)
600
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
80
ピーク逆電流(μA)
10
テクノロジー
シリコンジャンクション
ピーク順方向電圧(V)
1.1
ブリッジタイプ
単相