VP10354-0503 ELフラットUボルト足長 VP管 AWJ 48318194

 

VP10354-0503 ELフラットUボルト足長 VP管 AWJ 48318194
VP10354-0503 ELフラットUボルト足長 VP管 AWJ 48318194
VP10354-0503 ELフラットUボルト足長 VP管 AWJ 48318194
VP10354-0503 ELフラットUボルト足長 VP管 AWJ 48318194
VP10354-0503 ELフラットUボルト足長 VP管 AWJ 48318194
VP10354-0503 ELフラットUボルト足長 VP管 AWJ 48318194
VP10354-0503 ELフラットUボルト足長 VP管 AWJ 48318194
VP10354-0503 ELフラットUボルト足長 VP管 AWJ 48318194
VP10354-0503 ELフラットUボルト足長 VP管 AWJ 48318194
VP10354-0503 ELフラットUボルト足長 VP管 AWJ 48318194
VP10354-0503 ELフラットUボルト足長 VP管 AWJ 48318194

ELフラットUボルト足長 VP管

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(5個)サイズVP50注文コード48318194品番VP10354-0503
参考基準価格(税別)¥11,750販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。
また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
フラットUボルト足長+30は塩素を含んでおらず、優れた絶縁効果を発揮しましす。

用途VP管専用配管支持金具ブラックサイズVP50タイプステンレス屋外用材質(絶縁体)(樹脂)エラストマー(TPE)材質(ナット)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(Uボルト)SUS304
関連資料:図面(0.08MB)
注意
※98℃以上には使用しないでください
※エラストマーの特性上、揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤、変色します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする