nexperia
IC, NXP, 74HC1G126GW
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
48320896
品番
74HC1G126GW,125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
仕様
(ロジックファミリー)HC
寸法(mm)
2.25×1.35×1
高さ(mm)
1
出力方式
3ステート
入力方式
CMOS
ピン数(ピン)
5
遅延時間
(最大伝播遅CL)150ns@50pF
動作温度(℃)
(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
TSSOP
実装タイプ
表面実装
低レベル出力電流(mA)
7.8
高レベル出力電流(mA)
-7.8
最大伝播遅延時間@最大CL
150ns@50pF