曜日別特売
8215-6000 IDC D-subコネクタ 3M, Plug 3M 48321018

IDC D-subコネクタ 3M, Plug

商品レビューを投稿する
取扱停止中
コンタクト数15
ピッチ(mm)1.27
内容量1個注文コード48321018品番8215-6000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
オス・メスオスコンタクト数15ボディ向きライトアングルピッチ(mm)1.27材質(コンタクト)銅合金コンタクトめっきニッケルの上に金材質(ハウジング)PBT定格電流(A)1寸法(mm)39.2×16.5×12.4シリーズ8200深さ(mm)12.4長さ(mm)39.2動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする