3M
IDC D-subコネクタ 3M, Plug
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
コンタクト数
25
25
9
ピッチ(mm)
1.27
2.76
1.27
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48321036
品番
8225-6003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
オス・メス
オス
コンタクト数
25
ボディ向き
ライトアングル
ピッチ(mm)
1.27
材質(コンタクト)
銅合金
コンタクトめっき
ニッケルの上に金
材質(ハウジング)
鋼
定格電流(A)
1
寸法(mm)
53.3×12.4×16.5
シリーズ
8200
深さ(mm)
16.5
長さ(mm)
53.3
動作温度(℃)
(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)
対応