642-4862 IDC D-subコネクタ RS PRO, Plug RS PRO 48321474

IDC D-subコネクタ RS PRO, Plug

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード48321474品番642-4862
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
長さ(mm)39.2寸法(mm)39.2×12.5×5.9ピッチ(mm)2.77定格電圧(V)250ac定格電流(A)3深さ(mm)5.9材質(ハウジング)サーモプラスチック材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-55コンタクト数15RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に金
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする