曜日別特売
204026 IDEM ATEX KM-SS-Ex 安全インターロックスイッチ, ステンレススチール, 2NC / 2NO IDEM 48323468

IDEM ATEX KM-SS-Ex 安全インターロックスイッチ, ステンレススチール, 2NC / 2NO204026

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
48323468
品番
204026
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥81,752
販売価格(税別)
¥74,320
仕様
(ヘッドの方向の数)8
長さ(mm)
118
シリーズ
KM-SS-Ex
範囲
Kobra
接続
ケーブル
補助接点
1NO
構成
(通常の状態)2NC/2NO
材質(ハウジング)
ステンレススチール
ロック
キー
RoHS指令(10物質対応)
対応
安全接点
2NC/1NO
最大AC電圧(V)
250
最大DC電圧(V)
250

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする