IDEM
IDEM ATEX K-SS-Ex 安全インターロックスイッチ, ステンレススチール, 2NC / 2NO
208026
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48323486
品番
208026
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥81,147
販売価格(税別)
¥
73,770
バスケットに入れる
仕様
(ヘッドの方向の数)4
幅(mm)
58
シリーズ
K-SS-Ex
範囲
Kobra
接続
ケーブル
補助接点
1NO
構成
(通常の状態)2NC/2NO
材質(ハウジング)
ステンレススチール
ロック
キー
RoHS指令(10物質対応)
対応
安全接点
2NC/1NO
最大AC電圧(V)
240