曜日別特売
280006 IDEM セーフティリレー, 安全接点7, 補助接点3 IDEM 48323924

IDEM セーフティリレー, 安全接点7, 補助接点3280006

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
(安全カテゴリ ISO 13849-1)3、(SIL IEC61508)3、(パフォーマンスレベル ISO 13849-1)e
注文コード
48323924
品番
280006
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥80,476
販売価格(税別)
¥73,160
ターミナルタイプ
ねじ
仕様
(安全カテゴリ ISO 13849-1)3、(SIL IEC61508)3、(パフォーマンスレベル ISO 13849-1)e
幅(mm)
111
チャンネル数
2
範囲
バイパー
リセット方式
自動、手動
電源電圧(V)
24ac/dc
補助接点
3
機能
非常停止、安全スイッチ/インターロック
RoHS指令(10物質対応)
対応
安全接点
7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする