曜日別特売
EU10121-0040 ETFEフッ素樹脂コーティング吊バンド SU管 AWJ 48326348

 

EU10121-0040 ETFEフッ素樹脂コーティング吊バンド SU管 AWJ 48326348
EU10121-0040 ETFEフッ素樹脂コーティング吊バンド SU管 AWJ 48326348
EU10121-0040 ETFEフッ素樹脂コーティング吊バンド SU管 AWJ 48326348
EU10121-0040 ETFEフッ素樹脂コーティング吊バンド SU管 AWJ 48326348
EU10121-0040 ETFEフッ素樹脂コーティング吊バンド SU管 AWJ 48326348
EU10121-0040 ETFEフッ素樹脂コーティング吊バンド SU管 AWJ 48326348
EU10121-0040 ETFEフッ素樹脂コーティング吊バンド SU管 AWJ 48326348

ETFEフッ素樹脂コーティング吊バンド SU管

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(2個)材質(バンド)SUS430サイズ40SU注文コード48326348品番EU10121-0040
参考基準価格(税別)¥8,280販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

ETFE樹脂を使用しているので、高温・耐熱用配管支持金具をとして蒸気還水配管などでご使用できます。

用途蒸気還水配管 SU管専用配管支持金具材質(タンバックル)三価ユニクロ、(ボルト・ナット)三価ユニクロブラックサイズ40SUタイプユニクロメッキ材質(絶縁体)(樹脂)フッ素樹脂(ETFE)RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS430
関連資料:図面(0.07MB)
注意
※180℃以上には使用しないでください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする