EG10121-0025 ETFEフッ素樹脂コーティング吊バンド SGP管 AWJ 48326926

 

EG10121-0025 ETFEフッ素樹脂コーティング吊バンド SGP管 AWJ 48326926
EG10121-0025 ETFEフッ素樹脂コーティング吊バンド SGP管 AWJ 48326926
EG10121-0025 ETFEフッ素樹脂コーティング吊バンド SGP管 AWJ 48326926
EG10121-0025 ETFEフッ素樹脂コーティング吊バンド SGP管 AWJ 48326926
EG10121-0025 ETFEフッ素樹脂コーティング吊バンド SGP管 AWJ 48326926
EG10121-0025 ETFEフッ素樹脂コーティング吊バンド SGP管 AWJ 48326926
EG10121-0025 ETFEフッ素樹脂コーティング吊バンド SGP管 AWJ 48326926

ETFEフッ素樹脂コーティング吊バンド SGP管

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(2個)材質(タンバックル)三価ユニクロ、(ボルト・ナット)三価ユニクロサイズ25A注文コード48326926品番EG10121-0025
参考基準価格(税別)¥8,080販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ETFE樹脂を使用しているので、高温・耐熱用配管支持金具をとして蒸気還水配管などでご使用できます。

用途
蒸気還水配管 SGP管専用配管支持金具
材質(タンバックル)三価ユニクロ、(ボルト・ナット)三価ユニクロブラックサイズ25Aタイプユニクロメッキ材質(絶縁体)(樹脂)フッ素樹脂(ETFE)RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS430
関連資料:図面(0.07MB)
注意
※180℃以上には使用しないでください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする