曜日別特売
RS-CS-B1 チェーンスクリュー(チェーン用切断工具) 椿本チエイン 48336224

RS-CS-B1 チェーンスクリュー(チェーン用切断工具) 椿本チエイン 48336224
RS-CS-B1 チェーンスクリュー(チェーン用切断工具) 椿本チエイン 48336224

チェーンスクリュー(チェーン用切断工具)

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合RS40~60(列数:1、2)
内容量1個注文コード48336224品番RS-CS-B1
参考基準価格(税別)¥7,670販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
適合RS40~60(列数:1、2)寸法L(mm)185仕様チェーンスクリュー種類チェーン用加工器具
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-26
用途: 工場設備のメンテナンス
製造業

以前これなしでローラーチェーンを交換した際は、中々チェーンを切れなかった。
これを手に入れてからはすんなり切れるようになって作業がはかどってます。

2024-11-02
用途: 機械のメンテナンス、修理作業
製造業

破砕機に#120のダブルチェーンを使用しているが、まれに過負荷で破断するため
復旧作業用に購入。まだ使用はしていない。

2024-10-24
用途: 機械のメンテナンス
製造業

型番専用ですが、チェーンのピンとスクリューの位置をよく見ながら締めていかないと、スクリュー(ピン)が曲がります。
型番専用の工具ですが、位置合わせしながら使うものです。

対象商品 : 48336197
2024-05-29
用途: チェーンの長さ調整時に使用。

現在 使用しているごみ処理機のチェーン交換時に 新しいチェーンの長さの調整に使用しています。今までサンダーでコマを削ってカットしていましたが このチェーン切断工具をしようすることでサンダーを使う危険性が無くなり 安全に作業することが出来る様になりました。

対象商品 : 48336197
2020-07-23
用途: 機械メンテナンス

同じRS-35でもラムダチェーンではピンの太さが細いようで軸を削って対応しました。チェーンを刺して締め込むだけでピンが抜けたので楽です

1が参考にしています
2019-08-08
用途: バイクのチェーンに使用します。
運輸・通信業

520のチェーン用に購入しました。最初に使ったのはワンサイズ上の太いチェーンでした。サンダーで片側を削ってから本品でカットしました。問題なく簡単にできました。

3が参考にしています
対象商品 : 48336197
2019-06-02
用途: 機械メンテナンス

同じ物を18年程使っていました、使い慣れていますのでまた同じものを使いたいと思い購入しました、大変使いやすくて良い商品だと思います.

対象商品 : 48336224
2017-08-13
用途: トレーニングマシンの補修で使用しました。
株式会社マルヤジム

最初使い方に戸惑いましたが、すぐ使用方法がわかりました。カット作業は意外と簡単で素人の私でも簡単に作業できました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2が参考にしています
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする