曜日別特売
AF25240501 亜鉛メッキ 固定吊正面打 4寸勾配 オーティス 48340138

AF25240501 亜鉛メッキ 固定吊正面打 4寸勾配 オーティス 48340138
AF25240501 亜鉛メッキ 固定吊正面打 4寸勾配 オーティス 48340138

亜鉛メッキ 固定吊正面打 4寸勾配

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード48340138品番AF25240501
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289
シルバー寸法L(mm)15仕上亜鉛メッキ適合サイズ桶:PC50/PGR60材種貝:1.0×30mm、足:2.7×16mm適合メーカーパナソニック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする