曜日別特売
AFS2140NF1D ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 勾配なし オーティス 48340244

AFS2140NF1D ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 勾配なし オーティス 48340244
AFS2140NF1D ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 勾配なし オーティス 48340244

ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 勾配なし

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個シルバー適合サイズ桶:NF-Ι注文コード48340244品番AFS2140NF1D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,197
販売価格(税別)
1,088
シルバー寸法L(mm)25~60仕上SUS304素地適合サイズ桶:NF-Ι材種貝:1.0×35mm、足:4.0×19mm適合メーカーパナソニック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする