オーティス
ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 勾配なし
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
色
シルバー
適合サイズ
桶:Σ90/VM120
注文コード
48340646
品番
ADS2120090B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
色・適合サイズ
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
色
シルバー
寸法L(mm)
45~75
仕上
SUS304素地
適合サイズ
桶:Σ90/VM120
材種
貝:1.0×30mm、足:3.0×16mm
適合メーカー
エスロン