オーティス
ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 5寸勾配
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
シルバー
くろ
シルバー
足くろ
仕上
SUS304素地
足くろ
SUS304素地
適合サイズ
桶:PJ70
桶:PC50/PGR60
桶:E70U/DL55
桶:PJ70
桶:CR105
桶:PC77
桶:NF-Ι
寸法L(mm)
45~75
0~45
45~75
0~60
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48340865
品番
AFS2125070B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
45~75
仕上
SUS304素地
適合サイズ
桶:PJ70
材種
足:3.0×16mm、色:シルバーmm
適合メーカー
パナソニック