曜日別特売
DT-STI-01BK インパクト用布製安全コード DBLTACT 48341395

インパクト用布製安全コード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード48341395品番DT-STI-01BK
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

布製だからからみにくい!
撥水効果抜群!

ブラック使用荷重(kg)3全長(mm)625±20先端形状フック最大長(mm)1030
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする