曜日別特売
ADS2150105A ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 勾配なし オーティス 48341556

ADS2150105A ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 勾配なし オーティス 48341556
ADS2150105A ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 勾配なし オーティス 48341556

ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 勾配なし

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個シルバー適合サイズ桶:RV105/DK120注文コード48341556品番ADS2150105A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619
シルバー寸法L(mm)0~45仕上SUS304素地適合サイズ桶:RV105/DK120材種貝:1.0×30mm、足:4.0×16mm適合メーカーエスロン・トヨ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする