曜日別特売
AFS2120105A1 ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 勾配なし オーティス 48345309

AFS2120105A1 ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 勾配なし オーティス 48345309
AFS2120105A1 ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 勾配なし オーティス 48345309

ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 勾配なし

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個シルバー適合サイズ桶:X70U/U105/P・75注文コード48345309品番AFS2120105A1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439
シルバー寸法L(mm)0~45仕上SUS304素地適合サイズ桶:X70U/U105/P・75材種足:3.0×16mm、色:シルバーmm適合メーカーエスロン・パナソニック・三菱
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする