曜日別特売
AFS2124070A ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 4寸勾配 オーティス 48345494

AFS2124070A ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 4寸勾配 オーティス 48345494
AFS2124070A ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 4寸勾配 オーティス 48345494

ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 4寸勾配

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個シルバー適合サイズ桶:PJ70注文コード48345494品番AFS2124070A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439
シルバー寸法L(mm)0~45仕上SUS304素地適合サイズ桶:PJ70材種貝:1.0×30mm、足:3.0×16mm適合メーカーパナソニック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする