曜日別特売
AA3272025 Sタイプ 丸ツル首 モッコ付 5丁流 (前モッコ) オーティス 48346587

AA3272025 Sタイプ 丸ツル首 モッコ付 5丁流 (前モッコ) オーティス 48346587
AA3272025 Sタイプ 丸ツル首 モッコ付 5丁流 (前モッコ) オーティス 48346587

Sタイプ 丸ツル首 モッコ付 5丁流 (前モッコ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セットシルバー適合サイズ桶:120注文コード48346587品番AA3272025
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
シルバー寸法L(mm)165仕上亜鉛メッキ適合サイズ桶:120材種足:丸7.5mm、色:シルバーmm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする