GS520WTI ゲーミングスピーカー REDRAGON(レッドラゴン) 48347190

GS520WTI ゲーミングスピーカー REDRAGON(レッドラゴン) 48347190
GS520WTI ゲーミングスピーカー REDRAGON(レッドラゴン) 48347190
GS520WTI ゲーミングスピーカー REDRAGON(レッドラゴン) 48347190
GS520WTI ゲーミングスピーカー REDRAGON(レッドラゴン) 48347190
GS520WTI ゲーミングスピーカー REDRAGON(レッドラゴン) 48347190
GS520WTI ゲーミングスピーカー REDRAGON(レッドラゴン) 48347190
GS520WTI ゲーミングスピーカー REDRAGON(レッドラゴン) 48347190

ゲーミングスピーカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード48347190品番GS520WTI
参考基準価格(税別)¥3,780販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

6W(3W+3W)のバランスステレオスピーカーを内蔵し、独自設計による密閉型フルレンジで透明感且つ重厚感があるリッチクリスタルサウンドを提供します。 歪み、干渉、ノイズを気にすることなく音楽やゲームを楽しむことができます。 スピーカー前面に配置されたボタンを押すだけで音のON/OFFと音量コントロールやLEDのON/OFFが操作可能です。 スピーカー上面をタッチするだけで、レインボー色/4つの単一色など6種類のイルミネーションの切替えが可能ですので、ゲームの雰囲気に合わせて臨場感を高めます。 3.5mmオーディオインターフェースで様々なスマートフォン、PC、コンピューター、タブレット、MP3プレーヤーで使用できます。 USB電源ですのでACアダプタ不要です。

付属品マニュアルホワイト質量(g)760電源USB電源(DC 5V 1A)最大出力(W)6(3+3)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約83×110×180周波数特性160Hz~20KHz保証期間6カ月間入力端子3.5mmステレオミニプラグS/N比≧60db寸法(inch)ユニット:2(約49mm)スピーカー密閉型フルレンジケーブル長(cm)USB:約150、3.5mmステレオミニケーブル:約150、スピーカー間:約9、インピーダンス(Ω)4
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする