ADMGLWPR3 磁気スイッチ付LEDモジュール リード線付き ビット・トレード・ワン 48347515

ADMGLWPR3 磁気スイッチ付LEDモジュール リード線付き ビット・トレード・ワン 48347515
ADMGLWPR3 磁気スイッチ付LEDモジュール リード線付き ビット・トレード・ワン 48347515
ADMGLWPR3 磁気スイッチ付LEDモジュール リード線付き ビット・トレード・ワン 48347515
ADMGLWPR3 磁気スイッチ付LEDモジュール リード線付き ビット・トレード・ワン 48347515
ADMGLWPR3 磁気スイッチ付LEDモジュール リード線付き ビット・トレード・ワン 48347515

磁気スイッチ付LEDモジュール リード線付き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個LED色パープル注文コード48347515品番ADMGLWPR3
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

工作やプラモデルに組み込みやすい、超コンパクトサイズの磁気スイッチ付LEDマイクロモジュールです。 極細0.3mmリード線によりLEDを引き出し、配置の自由度が大幅に向上しました。 リード線が極細のため、1/144などの小スケールモデルの頭部などにも手軽に組み込み可能です。 直接の接触なしで各所の点灯ギミックを作動できるため、ポージング等への影響を最小限に抑えることが可能です。 薄いプラスチックやアクリル等の外から磁石を近づけてもスイッチングが可能です。 余裕のあるスペースにスイッチ部分を仕込み、狭所へリード線の先のLEDのみを配置するなど、より細やかな設置に対応できます。 磁気スイッチ搭載なので、磁石を近づけることでLEDのオン/オフ切り替えが可能です。 ケースや筐体、部品の外側から内側のLEDモジュールを直接触れずに点灯させることが出来ます。 空いたスペースや磁石を近づけやすい部分にモジュールを組み込み、光ファイバーで導光することで様々なライティングが可能になります。 電源にはコンパクトなCR927 3Vボタン電池を使用し、電池交換も可能です。 カラフルな6色展開、各色単品と3個セットをご用意しています。

寸法(mm)11×11×5(突起物除く)電源CR927 3Vボタン電池(別売り)長さ(cm)(リード線)約20消費電力(mA)約10LED色パープル保証期間6か月LED寿命(時間)およそ3万入数3個入りリード線径(Φmm)0.3
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする