岩崎工業
ザルS 21
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ベージュグレイ
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48348145
品番
K-1332
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
スタイリッシュなキッチンは、統一美から始まる
用途
ザル
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
205
色
ホワイト
高さ(mm)
99
質量(g)
106
奥行(mm)
240