岩崎工業
三角コーナー(L)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
色
ベージュグレイ
注文コード
48348215
品番
K-1344
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
スタイリッシュなキッチンは、統一美から始まる
用途
三角コーナー
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
220
色
ベージュグレイ
高さ(mm)
148
質量(g)
154
奥行(mm)
173