K-1656 水切りバット皿立てスリム 岩崎工業 48348364

水切りバット皿立てスリム

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個注文コード48348364品番K-1656
参考基準価格(税別)¥1,920販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

スタイリッシュなキッチンは、統一美から始まる

用途
水切り
材質本体・かご/ポリプロピレン幅(mm)240ホワイト高さ(mm)85質量(g)534奥行(mm)395
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする