No.2132 ニトリルP.F.フィットブルーパウダーフリー リーブル 48355075

 

No.2132 ニトリルP.F.フィットブルーパウダーフリー リーブル 48355075
No.2132 ニトリルP.F.フィットブルーパウダーフリー リーブル 48355075

ニトリルP.F.フィットブルーパウダーフリー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM
内容量1箱(100枚)注文コード48355075品番No.2132
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

1.薄くてしなやかでより快適に作業ができます。2.より作業性を高めるため、指先エンボス加工を施しています。3.食品や材料に紛れても識別しやすいブルーカラー。

材質ニトリルゴム長さ(mm)240厚さ(mm)0.08ブルーサイズM入数(枚)100規格食品衛生法適合機能耐油性全長(cm)23RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なしエンボス加工あり食品衛生法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする