曜日別特売
JA231 SSシーズンツータックパンツ 三愛 48357130

 

JA231 SSシーズンツータックパンツ 三愛 48357130
JA231 SSシーズンツータックパンツ 三愛 48357130
JA231 SSシーズンツータックパンツ 三愛 48357130
JA231 SSシーズンツータックパンツ 三愛 48357130

SSシーズンツータックパンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ロイヤルブルー
ウエスト(cm)88
サイズ88
内容量1着注文コード48357130品番JA231
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥5,929
販売価格(税別)
5,390

綿100ながら洗濯収縮を軽減し、綿の柔らかさとイージーケアの両面を実現したウェア。
火を使う現場でも安心の綿100%、形状安定のある液アン加工してます。

ロイヤルブルーサイズ88混率(%)綿100股下(cm)80ウエスト(cm)88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする