※サンプル画像
FUKUTOKU(福徳産業)
純毛腹巻き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
LL
M
L
LL
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48360465
品番
#1833
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
高級純毛素材で吸湿発熱、暖かさを逃がさない。
色
黒
サイズ
LL
質量(g)
302
混率(%)
ウール100
有効ウエストサイズ(cm)
94~104