ハートフルジャパン
振動軽減手袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ
M
注文コード
48365198
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
刈払機やチェーンソーなどの振動を伴う作業に。
特徴:振動軽減、人口皮革、通気性、選択可能。
用途
草刈り・伐採・DIY作業に。
仕様
カラビナ付
サイズ
M
入数(双)
1
機能
振動軽減、通気性