曜日別特売
AR00028 薄型 泥落しマット スクレイプマットS クリーンテックス・ジャパン 48365435

商品画像

AR00028 薄型 泥落しマット スクレイプマットS クリーンテックス・ジャパン 48365435
AR00028 薄型 泥落しマット スクレイプマットS クリーンテックス・ジャパン 48365435
AR00028 薄型 泥落しマット スクレイプマットS クリーンテックス・ジャパン 48365435

薄型 泥落しマット スクレイプマットS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚寸法(cm)60×90サイズ(cm)60×90ブラウン注文コード48365435品番AR00028
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥7,689
販売価格(税別)
6,990

厚さ約6mmの超薄型タイプ
薄型ながら極太モノフィラ繊維を使用し、高いダスト捕集能力も保持しています。

用途
ドアの開閉の邪魔にならない厚さ6mmの極薄仕様。
ドア下の隙間が狭い場所に最適です。
お客様の躓き防止にもぴったりです。
材質表:原着再生ポリエステル90%/PETモノフィラ10%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工)ブラウン仕様PETボトル再利用品厚さ(mm)約5サイズ(cm)60×90規格防炎認定商品寸法(cm)60×90パイル長(mm)約5再生材使用率(%)18再生材使用使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする