曜日別特売
1762 スラックス ジーベック 48366248

 

1762 スラックス ジーベック 48366248
1762 スラックス ジーベック 48366248
1762 スラックス ジーベック 48366248
1762 スラックス ジーベック 48366248
1762 スラックス ジーベック 48366248

スラックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
アーミーグリーン
サイズ79
内容量1本注文コード48366248品番1762
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
種別スラックスアーミーグリーンサイズ79エコマーク認定認定混率(%)ポリエステル75/綿25股下(cm)80機能ストレッチ、制電JIS規格制電:JIS T8118適合生地エコストレッチツイル材質(ボタン)樹脂ボタンエコマーク認定番号23 103 002
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする