曜日別特売
CKHL-16 平行移動形ハンド (C)KH(L)シリーズ New-Era(ニューエラー) 48368144

※KH-16

平行移動形ハンド (C)KH(L)シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
シリンダ内径(Φmm)16
ストローク(mm)(開閉)10
把持力閉時:14<br />開時:18
質量(g)157
内容量1個注文コード48368144品番CKHL-16
参考基準価格(税別)¥30,250販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

小形、軽量:リンク機構の為、小形軽量です。
センタリングが容易:平行移動の為、回転移動形に比べてセンタリングが容易で汎用性も拡がります。
長寿命:摺動部にリングベアリングを使用し、長寿命です。
本体寸法同一<(C)KHLシリーズ>:スイッチなしKHLと本体寸法及び取付寸法が同一で互換性があります。
スイッチ位置調整可能<(C)KHLシリーズ>:スイッチ位置を調整することができ、レバーの開又は閉の確認、微調整によってはワーク径の確認の調整が可能です。
KHシリーズの特長をそのまま受け継ぎ、且つ開閉ストロークがロングタイプ。<(C)KHLシリーズ>
ポートが2面に設けてあり、取付状態によりどちらかのポートを選択して使用。<(C)KHLシリーズ>

把持力
閉時:14
開時:18
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)(開閉)10質量(g)157形式ロングストローク スイッチ付種類ハンド使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.2配管口径M5×0.8最高使用頻度(回/min)120(KHL=80)RoHS指令(10物質対応)対応外形寸法(厚さ×幅×長さ)(mm)25×42×49.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする