仕様Universal High Current Terminal Blocks. Universal terminal blocks with screw connection and PE/N input blocks、 bridgeable、 cross sectional area 25 - 95 mm2.色グレーシリーズUKH Clipline端子種別埋め込みネジ定格電流(A)232AWG4→000RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1ケーブルCSA(mm2)25→95レベル数シングル