3044539 Phoenix Contact 接続式端子台 フエニックス・コンタクト 48372538

Phoenix Contact 接続式端子台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個シリーズUT 2.5-TWIN-PE注文コード48372538品番3044539
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879
仕様UT 2.5 TWINアースモジュラ端子台. 安定したダブル機能シャフトで、時間を節約する電位分配やテストアクセサリに対応 鉄道用にテスト済み あらゆる電位分岐タスクの実施に緑、黄シリーズUT 2.5-TWIN-PE定格電圧(V)352端子種別スクリューAWG26→12RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-60~+110ケーブルCSA(mm2)2.5レベル数シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする