出力電圧(V)24 dc仕様●UL. QUINT POWER - DC/DC Converter. The QUINT DC-DC converter converts the DC voltage to an adjustable, controlled and galvanically separated 24 V output voltage. If no regulated and stable 24 V dc voltage is available to supply a load, DC-DC converters ensure the adjustment of the 24 V load A non-regulated DC voltage is converted to an adjustable output voltage of 22.5 V to 28.5 V. Due to electrical isolation, the DC voltage circuits are electrically isolated from each other in a safe way. With a design width of only 80 mm, the housing is compact. The floating DC-OK output and an LED are available for signalling. Features and Benefits. Compact in design Transient surge protection Horizontal DIN Rail NS 35 mounting Electrical isolation Stable voltage conversion●広範囲入力:なし●入力保護用に推奨されるブレーカ:16A~20A(特性B、C、D、K)●POWER BOOST ((IBOOST)):12.5A(-25℃~40℃(常時)、(UOUT)=24VDC)●Selective Fuse Breaking ((ISFB)):60A(12ms)●磁気によるヒューズ破損:B2/B4/B6/C2/C4●フィードバック電圧抵抗:35VDC●ピーク時スイッチング電圧、定格負荷:<10(mVpp)(20MHz)●ネジ山:入力/出力/信号M3●製品ライン:DC/DCコンバータ●製品改訂:06●汚染度:2●別の組立て:幅122mm高さ130mm奥行き51mm幅(mm)48取付DINレールマウント高さ(mm)130取付方式DINレール取付け奥行(mm)125シリーズQUINT定格電力(W)240電力(W)(出力)240最高温度(℃)70ディレーティング開始温度(℃)60~70 (2.5%/K)定格出力電流(A)10入力電圧(V)DC18~32出力電流(A)10出力点数1接続方法プラグ式ネジ材質(ケース)アルミニウム製(AlMg3)接続並列接続:可、冗長運転及び容量アップの並列運転が可能。、直列接続:あり、2(機器)保護等級IP20保存温度(℃)-40~85材質(ハウジング)金属製消費電流(A)14 (24V、(IBOOST))相数1使用周囲温度(℃)-25~70コーティングなし使用電圧範囲(V)出力:DC18~29.5 (>24DC、定量制限あり)定格出力電圧(V)DC24保護クラスIIIRoHS指令(10物質対応)対応電流制限(A)約18MTBF(時間)>763000h(40℃)ロードレギュレーション±2%絶縁電圧(kV)1.5入力公称電圧(V)DC24入力電圧レンジ(V)18 → 32 dc出力数1相対湿度(%RH)≤95(結露なし)材質(フード)亜鉛メッキ加工スチールシート、クロムフリー(VI)材質(ラッチ)-