出力電圧(V)24 dc仕様●UNO 1次側スイッチ付きDC-DCコンバータ. 1次側スイッチ付きUNO DC-DCコンバータは、幅広い入力と基本的な機能を備えているので、DINレール取り付けに適しています。 これらのDC-DCコンバータを搭載しているので、太陽光発電システムから制御キャビネットに直接電力を供給できます。このため、設置にかかるコストを節約し、システムの効率を向上できます。 UNO POWERは、高い電力密度を備えているので、特にコンパクトな制御ボックスにおいて、最高240 Wの負荷にとって最適なソリューションになります。 低消費電力の点で、この新製品はベンチマークを更新します。 UNO POWERは小型デバイスに対して効率の高いテクノロジーを提供します。このため、ご使用の制御キャビネット内で広いスペースを創出するのに最適なソリューションになります。. 特長と利点 . ワイド入力電圧範囲 現場で直接取り付け UL 1741認定DC-DCコンバータ 制御ボックス内でのスペースに関する要件は最小限 起動を簡素化. 製品用途の情報. コンパクトな設計と高い効率により、UNO DC-DCコンバータは小型の制御ボックス内で使用できます。●広範囲入力:あり●通常応答時間:<1s●入力保護用に推奨されるブレーカ:1A(特性gPVまたは同等)●入力保護用に推奨されるヒューズ:1000VDC●フィードバック電圧抵抗:<35VDC●ネジ山:入力/出力M3●製品ライン:DC/DCコンバータ●製品改訂:03●汚染度:2●UL 94難燃性(ハウジング/端子台):V0幅(mm)55取付DINレールマウント高さ(mm)90取付方式DINレール取付け奥行(mm)84シリーズUNO定格電力(W)60電力(W)(出力)60最高温度(℃)70ディレーティング開始温度(℃)55~70 (2.5%/K)定格出力電流(A)2.5入力電圧(V)DC300~1000出力電流(A)2.5出力点数1接続方法ネジ材質(ケース)-接続並列接続:可、冗長運転及び容量アップの並列運転が可能。、直列接続:なし保護等級IP20保存温度(℃)-40~85材質(ハウジング)プラスチック製/ポリカーボネート消費電流(A)0.19(350VDC)、0.07(1000VDC)相数1使用周囲温度(℃)-25~70コーティングなし使用電圧範囲(V)-定格出力電圧(V)DC24保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応電流制限(A)-MTBF(時間)>1160000h(40℃)最低温度(℃)-25ロードレギュレーション-絶縁電圧(kV)8入力公称電圧(V)DC350~900入力電圧レンジ(V)300 → 1000 dc出力数1相対湿度(%RH)≤95(結露なし)材質(フード)-材質(ラッチ)POM(Polyoxymethylene)